CAJA BROCAS 222A.TJ19

222A.TJ - Composiciones de brocas talladas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Facom:222A.TJ19
Rubix:798473784000
EAN:3148511506912
brand logo
Resumen técnico
Número de elementos19
Rango1/10 mm
Incremento0.5 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CAJA BROCAS 222A.TJ19


• Para acero de hasta 800 MPA, acero inoxidable, fundición gris, aleación de aluminio.• Juegos 222A.TJ19 y 222A.TJ25: Brocas de 5/10 en5/10 mm.• Juegos 222A.TJ50 y 222A.TJ81: Brocas de 1/10 en1/10 mm.
JUEGO 19 BROCAS TALLADAS 1P10MM

Cualidades

• Para acero hasta 800 MPA, acero inoxidable, fundición gris, aleación de aluminio. • Juegos 222A. TJ19 y 222A. TJ25: Por 0,5 mm. • Juegos 222A. TJ50 y 222A. TJ81: Por 0,1 mm.

Información técnica


Atributos
Peso neto713 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)160x112x35 mm
Peso con embalaje712 g
Número de elementos19
Rango1/10 mm
Incremento0.5 mm
Norma DINdin 338
Material de mecanizadoacero;acero inoxidable, fundición gris;aleación de aluminio
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días