JUEGO BROCA ESPIRAL DIN338 HSS RECTIFICADO TIPO N 6-10 MM GÜHRING
Juego broca espiral DIN338 HSS rectificado tipo N
Ver información técnicaReferencias
Gühring:201 0.016
Rubix:799283343000
fabricante:9002010000160
EAN:4031093010016

Detalles de producto : JUEGO BROCA ESPIRAL DIN338 HSS RECTIFICADO TIPO N 6-10 MM GÜHRING
Juego de brocas espirales con vástago cil.
A partir de un Ø de 2,4 mm. revenida al vapor. Ángulo de hélice, espesor de alma y aumento de núcleo normales.
Suministro en caja de plástico robusta y de alta calidad con función de enderezamiento automático de las brocas al abrir.
A partir de un Ø de 2,4 mm. revenida al vapor. Ángulo de hélice, espesor de alma y aumento de núcleo normales.
Suministro en caja de plástico robusta y de alta calidad con función de enderezamiento automático de las brocas al abrir.
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 41 |
|---|---|
| Incremento | 0.1 mm |
| Material de corte | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
498,53 € Sin IVA
/ unidad
603,22 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días










