Referencias
Beta Tools:414/SP25
Rubix:798160565000
fabricante:004140425
EAN:8014230168098

Documentos
Detalles de producto : 414/SP25-JUEGO 25 BROCAS 414 C/SOPORTE
Juego de brocas (art. 414) en caja
Ø 1÷13 x 0,5 mm
Cualidades
Juego de brocas helicoidales con vástagos cilíndricos (artículo 414) en estuche
Aplicaciones
Herramientas de taladrado y roscado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210,000x120,000x75,000 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1219,000 g |
| Número de elementos | 25 |
| Rango | 1 - 13 |
| Incremento | 0.5 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Norma DIN | din 338 |
| Revestimiento | tin |
| Ángulo de punta | 130 ° |
| Diámetro de cola | 13 mm |
| Material de corte | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,45 € Sin IVA
/ unidad
326,03 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
