Referencias
SMC:GKM30-54
Rubix:752103779043
fabricante:GKM30-54
EAN:3618036102123

Documentos
Detalles de producto : GKM30-54
El C95 es ISO, intercambiable VDMA24562 y utiliza una construcción de tirante. Además de los cojines estándar y la banda de desgaste, el C95 utiliza un diseño de sello de cojín "flotante" que mejora enormemente el funcionamiento. El exclusivo sello "figura 8" de SMC asegura una larga vida útil.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1800 g |
|---|---|
| Tipo | varilla clevis |
| Conexión 1 | m27 |
| Diámetro de cilindro | 125 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,23 € Sin IVA
/ unidad
107,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días