DARD-L1-40-S

Conductor DARD

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DARD-L1-40-S
Rubix:798747194000
fabricante:8001413
EAN:4052568256265
DARD-L1-40-S Moment compensator

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : DARD-L1-40-S


Compensador de momentos DARD-L1-40-S Tamaño=40, Desviación radial +/-=2 mm, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=1, Temperatura ambiente=-20 - 120 °C, Carga máxima admisible en dirección de la fuerza +/-=1800 N

Información técnica


Atributos
Tipodard-l1-40-s
Conexión 140 mm
115,68 € Sin IVA
/ unidad
139,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días