Referencias
Festo:SMBR-8-8/100-S6
Rubix:798192625000
fabricante:538937
EAN:4052568049904

Documentos
Detalles de producto : SMBR-8-8/100-S6
Kit de montaje SMBR-8-8/100-S6 Para la fijación de detectores para cilindros con ranura tipo 8 a cilindros redondos de tamaños de 8 a 100 mm, resistente al calor hasta 150° C. Tamaño=8, Diseño=para ranura en T, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=4, Nota sobre materiales=(* Sin cobre ni PTFE, * Conforme a RoHS), Información sobre materiales, carcasa=(* Aleación de aluminio forjado, * Anodizado, * Acero de alta aleación, no corrosivo)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 145x145x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 23,95 g |
| Tipo | kit de montaje |
| Conexión 1 | 8 mm |
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,86 € Sin IVA
/ unidad
14,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días