Referencias
Festo:SG-M12X1,25
Rubix:751130385113
fabricante:6145
EAN:4052568001094

Documentos
Detalles de producto : SG-M12X1,25
Horquilla de varilla SG-M12X1,25 con tuerca hexagonal, para montaje de cilindro giratorio esférico (lado de la varilla de pistón) según DIN ISO 8140. Tamaño=M12x1,25, conforme al estándar=(* DIN 71752, * ISO 8140), conexión roscada=rosca hembra M12x1,25, clasificación de resistencia a la corrosión CRC=1, temperatura ambiente=-40 - 150 °C
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 63x39x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 159,36 g |
| Tipo | horquilla |
| Conexión 1 | m12x1,25 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,33 € Sin IVA
/ unidad
10,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días