P1C-4LRC

Hannifin Horquilla de vástago AP2 para cilindro serie P1D

Ver información técnica

Referencias

Parker:P1C-4LRC
Rubix:751130028036
fabricante:P1C-4LRC
brand logo

Resumen técnico

Tipoacero

Detalles de producto : P1C-4LRC


ACERO: Regla, clip: acero galvanizado; Eje: acero templado. Acero inoxidable: Regla: acero inoxidable; Eje: acero inoxidable; Anillos de seguridad según DIN 471: acero inoxidable. Utilice una tuerca de acero inoxidable con esta horquilla de varilla.
Diámetro interior: 40 mm
División: División de movimiento eléctrico y neumático - Europa
Para uso con: P1P
Materiales de construcción: Acero con tratamiento superficial
Tipo de producto: P1C-4LRC : Horquilla AP2 - Diámetro interior de 40 mm

Aplicaciones

Para el montaje articulado del cilindro.

Información técnica


Atributos
Tipoacero
11,86 Sin IVA
/ unidad
14,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días