Referencias
Bosch:2607018012
Rubix:798837821000
EAN:3165140029841



Detalles de producto : SET 2 HOJAS GSG 300:300 MM
El set de hojas para sierra oscilante de 2 unidades garantiza un corte exacto ya que dos hojas de sierra cortan juntas en tándem. Sus hojas están destinadas a cortar materiales de hasta 30 cm de grosor. Son idóneas para cortar materiales blandos y elásticos, como espuma o crin recubierta de goma.
Sets de 2 hojas de sierra para cortadores de gomaespuma
Aplicaciones
Plásticos|Materiales aislantes e insonorizantes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 61 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 365x16x16 mm |
| Peso con embalaje | 55 g |
| Longitud | 20 mm |
| Material | bim |
| Tipo | hoja de sierra de calar |
| Embalaje | papel / cartón / cartón ondulado - embalajes, cajas, sin agujero 'euro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,47 € Sin IVA
/ unidad
79,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días