DT2301L-QZ HOJA SIERRA SABLE BI-METAL EXTREME 2X 152MM USO GENERAL
DT2301L-QZ - Hoja de sierra sable bi-metal Extreme 2X de demolición - 152mm - 1mm
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Dewalt:DT2301L-QZ
Rubix:798588532000
EAN:5035048088630
Documentos
Detalles de producto : DT2301L-QZ HOJA SIERRA SABLE BI-METAL EXTREME 2X 152MM USO GENERAL
Descripción
Hoja de sierra sable bi-metal Extreme 2X de demolición, longitud: 152mm, paso de diente: 1mm para uso general (5 piezas)
Geometría de dientes optimizada para un corte rápido y efectivo con mayor contenido de cobalto para una vida útil más larga
El revestimiento resistente al calor ToughCoat evita la acumulación de calor para maximizar la vida útil de la hoja
Construcción bi-metal combinando HCS y HSS para incrementar la flexibilidad y durabilidad.
Filos de corte endurecidos hechos de acero rápido M2
Vástago universal 13 mm
Características
Longitud : 152 mm
Paso : 1 mm
Hoja de sierra sable bi-metal Extreme 2X de demolición - 152mm - 1mm
Cualidades
Geometría de dientes optimizada para un corte rápido y efectivo con mayor contenido de cobalto para una vida útil más larga
El revestimiento resistente al calor ToughCoat evita la acumulación de calor para maximizar la vida útil de la hoja
Construcción bi-metal combinando HCS y HSS para incrementar la flexibilidad y durabilidad.
Filos de corte endurecidos hechos de acero rápido M2
Vástago universal 13 mm
Información técnica
Atributos
| Longitud | 152 mm |
|---|---|
| Material | acero |
| Tipo | hoja de sierra de sable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,43 € Sin IVA
/ unidad
27,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días