DISCO P/SIERRA CIRCULAR 190X30X1,6 MM 24Z MADERA ATB
DISCOS PARA SIERRAS CIRCULARES
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Milwaukee:4932471300
Rubix:799051911000
EAN:4058546289287


Resumen técnico
| Longitud | 190 mm |
|---|---|
| Material | filo de carburo cementado (carburo de tungsteno con infusión de cobalto premium, forma de diente atb) sobre acero cortado por láser con recubrimiento de ptfe (teflón). |
| Tipo | hoja de sierra circular |
Documentos
Detalles de producto : DISCO P/SIERRA CIRCULAR 190X30X1,6 MM 24Z MADERA ATB
Mejor acabado y cortes más rápidos gracias al menor calentamiento. Protege frente a la corrosión y a la acumulación de resina. Ranuras antivibraciones hechas con láser y rellenadas de poliuretano para reducir las vibraciones, aislar al diente de estas y realizar cortes más precisos. Acero de alta calidad cortado al láser: Precisión garantizada
Información técnica
Atributos
| Longitud | 190 mm |
|---|---|
| Material | filo de carburo cementado (carburo de tungsteno con infusión de cobalto premium, forma de diente atb) sobre acero cortado por láser con recubrimiento de ptfe (teflón). |
| Tipo | hoja de sierra circular |
| Embalaje | 1 pieza |
| Longitud total | 190 mm |
| Número de dientes | 24 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,10 € Sin IVA
/ unidad
55,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días