DISCO SIERRA CIRCULAR 305X3,2X30 Z96 PRO MULTI MATERIAL

Hoja de sierra circular Multi Material

Ver información técnica

Referencias

Bosch:2608640453
Rubix:799226793000
EAN:3165140317511
brand logo

Resumen técnico

Longitud305 mm
Materialcarburo (dientes)
Tipohoja de sierra circular
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DISCO SIERRA CIRCULAR 305X3,2X30 Z96 PRO MULTI MATERIAL


Las hojas de sierra circular PRO Multi Material Bosch Professional están diseñadas para ofrecer un corte limpio y preciso en una amplia variedad de materiales. Su construcción robusta y su afilado de alta precisión garantizan un rendimiento constante.

Características :
La hoja de sierra circular PRO Multi Material ha sido desarrollada para el corte de diversos materiales como el aluminio, los metales no ferrosos, los plásticos y los tableros aglomerados. Sus finos dientes de carburo, afilados y rectificados, aseguran una alta resistencia y una durabilidad prolongada. Las ranuras de dilatación integradas contribuyen a limitar el calentamiento del cuerpo de la hoja, garantizando una estabilidad dimensional. El orificio (alésage) compatible con o sin anillos de reducción permite adaptar la hoja a diferentes máquinas.

Especificaciones :
• Diámetro exterior: de 210 a 305 mm según la referencia
• Diámetro del orificio (alésage): 30 mm
• Anchura de corte: de 2,5 a 3,2 mm
• Espesor del cuerpo de la hoja: 1,8 a 2,5 mm
• Número de dientes: 60 a 96
• Forma de los dientes: HLTCG
• Velocidad de rotación máxima: 4 500 a 7 000 tr/min
• Ángulo de ataque: -5°
• Ángulo de despeje: 15° o 18°
Circular saw blade Multi Material, 305 x 30 x 3,2 mm, 96

Cualidades

• Corte preciso en una amplia gama de materiales
• Reducción del calentamiento gracias a las ranuras de dilatación
• Larga vida útil debido a los dientes de carburo afilados
• Compatibilidad con distintos diámetros de eje gracias a los anillos de reducción
• Estabilidad y precisión mantenidas incluso a altas velocidades de rotación

Aplicaciones

Esta hoja de sierra es adecuada para operaciones de corte en obras, en taller o en líneas de producción. Esta hoja se utiliza en los sectores de la carpintería industrial, la metalistería ligera, la fabricación de mobiliario técnico y en las actividades de mantenimiento o de montaje de estructuras metálicas y plásticas.

Información técnica


Atributos
Peso neto1600 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)380x368x9 mm
Peso con embalaje1600 g
Longitud305 mm
Materialcarburo (dientes)
Tipohoja de sierra circular
Embalajepaquete de 30 piezas
Número de dientes96
110,41 € Sin IVA
/ unidad
133,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días