DISCO SIERRA CIRCULAR 335X2,8X30 Z24 PRO WOOD

Hoja de sierra circular Optiline Wood

Ver información técnica

Referencias

Bosch:2608640725
Rubix:799226743000
EAN:3165140194990
brand logo

Resumen técnico

Longitud235 mm
Materialcarburo (dientes)
Tipohoja de sierra circular
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DISCO SIERRA CIRCULAR 335X2,8X30 Z24 PRO WOOD



Diámetro exterior mm: 235Ø d’
Diámetro del agujero mm: 30 Con anillo de reducción mm: 25
Ancho de corte (b1) mm / espesor del cuerpo de la hoja (b2) mm: 2,8/1,8
Número de dientes: 24 Modelo: Standard for Wood Forma de los dientes: ATB Resultado del corte: 2
Optiline Wood circular saw blade for handheld circular saws, 235 x 30/25 x 2.8 mm, 24

Aplicaciones

Madera|Tablero de partículasMadera|Paneles insonorizantesMadera|Paneles fibraggloMadera|Materiales compuestosMadera|Madera blandaMadera|Madera dura/Madera macizaMadera|Paneles laminados densificadosMadera|Contrachapado/LattéMadera|Paneles MDF con revestimiento

Información técnica


Atributos
Peso neto580 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)306x264x12 mm
Peso con embalaje694 g
Longitud235 mm
Materialcarburo (dientes)
Tipohoja de sierra circular
Embalajepaquete de 1 pieza
Número de dientes24
47,56 € Sin IVA
/ unidad
57,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días