Referencias
Bahco:91-223-5P
Rubix:798364776000
EAN:7311518032661


Resumen técnico
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Material | hcs (acero al carbono) |
| Tipo | hoja de sierra de calar |
Detalles de producto : 91-223-5P HOJAS DE CALAR
Vástago en T estandarizado (también denominado vástago Euro)
Compatible con AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee y máquinas similares
HCS: acero al carbono, es apto para cortar madera, plástico y otros materiales blandos
BiM: el bimetal combina el rendimiento de corte del HSS con la flexibilidad del acero al carbono
Las hojas de sierra son irrompibles y aptas para cortar todo tipo de material
5 hojas empaquetadas en una tarjeta informativa
Compatible con AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee y máquinas similares
HCS: acero al carbono, es apto para cortar madera, plástico y otros materiales blandos
BiM: el bimetal combina el rendimiento de corte del HSS con la flexibilidad del acero al carbono
Las hojas de sierra son irrompibles y aptas para cortar todo tipo de material
5 hojas empaquetadas en una tarjeta informativa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 36 g |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Material | hcs (acero al carbono) |
| Tipo | hoja de sierra de calar |
| Embalaje | 5 piezas |
| Longitud total | 100 mm |
| N.º de dientes por cm | 3.94 |
| Número de dientes | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,76 € Sin IVA
/ unidad
6,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días