BLISTER 3 U. HOJA SIERRA CALAR 152 MM HCS CAUCHO MAX 100 MM T 313 AW PRO
Hoja de sierra de calar T 313 AW
Ver información técnicaReferencias
Bosch:2608635187
Rubix:799205967000
EAN:3165140045926

Detalles de producto : BLISTER 3 U. HOJA SIERRA CALAR 152 MM HCS CAUCHO MAX 100 MM T 313 AW PRO
Materiales: HCS configuración de los dientes: Cuchilla afilada ondulada
Longitud total [mm]: 152Áreas de aplicación: Cartón, poliestireno, espuma dura, moqueta, cuero, caucho (< 100 mm) Modelo: T 313 AW Aislamiento de poliestireno, [mm]: <100 Cartón, moqueta, cuero [mm]: <100 Caucho [mm]: <100
Longitud total [mm]: 152Áreas de aplicación: Cartón, poliestireno, espuma dura, moqueta, cuero, caucho (< 100 mm) Modelo: T 313 AW Aislamiento de poliestireno, [mm]: <100 Cartón, moqueta, cuero [mm]: <100 Caucho [mm]: <100
Aplicaciones
Plásticos|Poliestireno (PS)Materiales naturales|cuero naturalMateriales|cartón naturalMateriales|caucho
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 41 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 220x80x2 mm |
| Peso con embalaje | 35 g |
| Longitud | 152 mm |
| Material | hcs |
| Tipo | hoja de sierra de calar |
| Longitud total | 152 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,36 € Sin IVA
/ unidad
27,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
