Referencias
Parker:3CF82-10-6
Rubix:798590476000
fabricante:3CF82-10-6


Resumen técnico
| Material | acero, cincado |
|---|---|
| Tipo | codo de 90° |
| Diámetro exterior de tubo | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : 3CF82-10-6 DKOL 90 DN10 E
Los racores Parker Serie 82 «Push-Lok®» son racores hidráulicos de montaje en campo, de tipo espiga y encaje a presión, que permiten a los usuarios montar conjuntos de manguera de forma rápida y sencilla directamente en el lugar de trabajo sin herramientas especiales. Cuando se combinan con las mangueras Push-Lok de Parker, los racores de la serie 82 ofrecen comodidad y tiempos de montaje más cortos, ya que no se requiere abrazadera. Los racores reutilizables de la Serie 82 presentan una construcción de una sola pieza para reducir la complejidad y disminuir el riesgo de fugas. Compatibles con la familia de mangueras multiuso Push-Lok, los racores de la serie 82 pueden utilizarse con mangueras de alta temperatura, aire seco, agua caliente, resistentes al fuego y de mayor presión. Disponibles en una amplia gama de configuraciones de extremos y en tamaños que van desde -4 /DN 6) hasta -16 (DN 25), los racores de la Serie 82 están disponibles en acero, latón o acero inoxidable. Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos derivados del petróleo, anticongelante, diésel y éster fosfato.
Mercados:
• Máquinas herramienta
• Industria del papel
• Máquinas de moldeo por inyección
• Equipos de apoyo en tierra
• Industria química
• Líneas de transferencia
• Máquinas de moldeo por soplado de PET
• Robots e instalaciones de soldadura
• Electrónica de potencia
Características/Ventajas:
• Se puede montar en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremos
• La construcción de una sola pieza reduce la complejidad y la trayectoria de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros
Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos a base de petróleo y aceites lubricantes
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster fosfato
• Aire seco y agua
Mangueras compatibles:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
•837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Mercados:
• Máquinas herramienta
• Industria del papel
• Máquinas de moldeo por inyección
• Equipos de apoyo en tierra
• Industria química
• Líneas de transferencia
• Máquinas de moldeo por soplado de PET
• Robots e instalaciones de soldadura
• Electrónica de potencia
Características/Ventajas:
• Se puede montar en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremos
• La construcción de una sola pieza reduce la complejidad y la trayectoria de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros
Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos a base de petróleo y aceites lubricantes
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster fosfato
• Aire seco y agua
Mangueras compatibles:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
•837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Aplicación: Máquinas herramienta, máquinas de moldeo por inyección, máquinas de papel, líneas de transferencia
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: 9,5 mm de diámetro interior de la manguera, 3/8 pulgadas de diámetro interior de la manguera, -6 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca M16x1,5 mm
Tipo de conexión 2: Hembra, métrica L, giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Tipo de conexión 2: hembra métrica L - giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Longitud de conexión: 27 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 36 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 49 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), combustibles: compruebe el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo. lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo (base de petróleo y agua-glicol), agua
Tamaño del hexágono: 19 mm (véase la leyenda del dibujo W)
Tipo de hexágono: métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -6
Industria: equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 50,0, 500
Conexión del puerto: 10 mm
Tipo de puerto: DKOL
Tipo de producto: racores Push-Lok para mangueras, racores dentados
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-SWE-L
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 10
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: 9,5 mm de diámetro interior de la manguera, 3/8 pulgadas de diámetro interior de la manguera, -6 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca M16x1,5 mm
Tipo de conexión 2: Hembra, métrica L, giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Tipo de conexión 2: hembra métrica L - giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Longitud de conexión: 27 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 36 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 49 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), combustibles: compruebe el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo. lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo (base de petróleo y agua-glicol), agua
Tamaño del hexágono: 19 mm (véase la leyenda del dibujo W)
Tipo de hexágono: métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -6
Industria: equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 50,0, 500
Conexión del puerto: 10 mm
Tipo de puerto: DKOL
Tipo de producto: racores Push-Lok para mangueras, racores dentados
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-SWE-L
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 10
Información técnica
Atributos
| Material | acero, cincado |
|---|---|
| Tipo | codo de 90° |
| Diámetro exterior de tubo | 10 mm |
| Conexión 1 | 3/8 inch hose i.d. (-6; 9.5 mm) '' |
| Conexión 2 | m16x1.5 mm female metric l swivel (24° cone with o-ring) |
| Presión | 24 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,48 € Sin IVA
/ unidad
46,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días