Referencias
Parker:39282-10-10
Rubix:798385941000


Resumen técnico
| Material | acero, zincado |
|---|---|
| Tipo | racores push-lok serie 82 - baja presión - giratorio hembra bsp paralelo para tubería (cono de 60°) - bs 5200-a / dkr |
| Diámetro exterior de tubo | 15.9 mm |
Detalles de producto : 39282-10-10
Los racores Parker Serie 82 «Push-Lok®» son racores hidráulicos de montaje en campo, de tipo a presión y con espiga, que permiten a los usuarios fabricar conjuntos de manguera de forma rápida y sencilla directamente en el lugar de trabajo, sin herramientas especiales. Cuando se combinan con las mangueras Push-Lok de Parker, los racores de la serie 82 ofrecen comodidad y tiempos de montaje más cortos, ya que no se requiere abrazadera. Los racores reutilizables de la Serie 82 presentan una construcción de una sola pieza para reducir la complejidad y disminuir la probabilidad de fugas. Compatibles con la familia de mangueras multipropósito Push-Lok, los racores de la serie 82 pueden utilizarse con mangueras para alta temperatura, aire seco, agua caliente, resistencia al fuego y mayor presión. Ofrecidos en una amplia gama de configuraciones de extremo y en tamaños que van del tamaño -4 / DN 6) al tamaño -16 (DN 25), los racores de la Serie 82 están disponibles en acero, latón o acero inoxidable acero. Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos a base de petróleo, anticongelante, diésel y éster fosfato.
Mercados:
• Máquinas herramienta
• Industria del papel
• Máquinas de moldeo por inyección
• Equipos de apoyo en tierra
• Industria química
• Líneas de transferencia
• Máquinas de moldeo por soplado de PET
• Robots e instalaciones de soldadura
• Electrónica de potencia
Características/Ventajas:
• Puede montarse en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremo
• La construcción de una sola pieza reduce la complejidad y la vía de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros
Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos a base de petróleo y aceites lubricantes
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster fosfato
• Aire seco y agua
Mangueras compatibles:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
•837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Mercados:
• Máquinas herramienta
• Industria del papel
• Máquinas de moldeo por inyección
• Equipos de apoyo en tierra
• Industria química
• Líneas de transferencia
• Máquinas de moldeo por soplado de PET
• Robots e instalaciones de soldadura
• Electrónica de potencia
Características/Ventajas:
• Puede montarse en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremo
• La construcción de una sola pieza reduce la complejidad y la vía de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros
Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos a base de petróleo y aceites lubricantes
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster fosfato
• Aire seco y agua
Mangueras compatibles:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
•837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Aplicación: Máquinas herramienta, máquinas de moldeo por inyección, máquinas de papel, líneas de transferencia
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 15,9 mm, diámetro interior de la manguera de 5/8 pulgadas, -10 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca de 5/8"-14 pulgadas
Tipo de conexión 2: Hembra, tubo paralelo BSP, giratorio, cono de 60°
Tipo de conexión 2: Tubo paralelo BSP hembra - Giratorio (cono de 60°)
Longitud de conexión: 16 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 53 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), combustibles: compruebe el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo. lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo (base de petróleo y agua-glicol), agua
Tamaño hexagonal: 30 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Tipo hexagonal: métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -10
Industria: equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 42,0, 420
Conexión del puerto: 5/8"
Tipo de puerto: DKR
Tipo de producto: racores para mangueras Push-Lok, racores dentados
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: BS 5200-A
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 15,9 mm, diámetro interior de la manguera de 5/8 pulgadas, -10 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca de 5/8"-14 pulgadas
Tipo de conexión 2: Hembra, tubo paralelo BSP, giratorio, cono de 60°
Tipo de conexión 2: Tubo paralelo BSP hembra - Giratorio (cono de 60°)
Longitud de conexión: 16 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 53 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), combustibles: compruebe el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo. lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo (base de petróleo y agua-glicol), agua
Tamaño hexagonal: 30 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Tipo hexagonal: métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -10
Industria: equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 42,0, 420
Conexión del puerto: 5/8"
Tipo de puerto: DKR
Tipo de producto: racores para mangueras Push-Lok, racores dentados
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: BS 5200-A
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | acero, zincado |
|---|---|
| Tipo | racores push-lok serie 82 - baja presión - giratorio hembra bsp paralelo para tubería (cono de 60°) - bs 5200-a / dkr |
| Diámetro exterior de tubo | 15.9 mm |
| Conexión 1 | 15.9 mm hose i.d., -10 (size) '' |
| Conexión 2 | female bsp parallel pipe - swivel (60° cone), 5/8x14 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,26 € Sin IVA
/ unidad
25,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días