Referencias
Parker:TR12/10/12SCFX
Rubix:798384061000


Resumen técnico
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | racor en t reductor tr12/10/12scfx |
| Diámetro exterior de tubo | 12 mm |
Detalles de producto : TR12/10/12SCFX
La función principal de los racores hidráulicos de alta presión Ermeto DIN tipo tubo a tubo es la unión de distintos números de tubos. Esta amplia gama de racores hidráulicos de alta presión Ermeto DIN tipo tubo a tubo, tipos G, GR, W, T, TR, K, SV, hasta WSV, está disponible en versión de acero y de acero inoxidable. En función de la aplicación concreta, los racores pueden suministrarse con anillo cortante (EO-PSR o DPR) o con sellado elastomérico (EO-2).
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Protección del medio ambiente
• Industria
• Infraestructura
• Máquinas-herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Industria del petróleo y del gas
• Generación de energía
• Procesos
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:
Apto para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/beneficios:
• Los racores de acero y de acero inoxidable tienen una alta resistencia a la corrosión en presencia de medios agresivos e influencias ambientales. Estas características amplían el ámbito de aplicación.
• Alta presión: los racores hidráulicos de alta presión Ermeto DIN tipo tubo a tubo pueden utilizarse en aplicaciones de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L), lo que permite emplear los racores en una amplia gama de aplicaciones.
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Protección del medio ambiente
• Industria
• Infraestructura
• Máquinas-herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Industria del petróleo y del gas
• Generación de energía
• Procesos
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:
Apto para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/beneficios:
• Los racores de acero y de acero inoxidable tienen una alta resistencia a la corrosión en presencia de medios agresivos e influencias ambientales. Estas características amplían el ámbito de aplicación.
• Alta presión: los racores hidráulicos de alta presión Ermeto DIN tipo tubo a tubo pueden utilizarse en aplicaciones de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L), lo que permite emplear los racores en una amplia gama de aplicaciones.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 3: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 3: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 3: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 3: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 630
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Reductor
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: unión en T
Forma: T
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 3: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 3: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 3: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 3: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 630
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Reductor
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: unión en T
Forma: T
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | racor en t reductor tr12/10/12scfx |
| Diámetro exterior de tubo | 12 mm |
| Conexión 1 | mannelijk, 24° conus (12 mm buisbuitendiameter) '' |
| Conexión 2 | mannelijk, 24° conus (10 mm buisbuitendiameter) |
| Presión | 630 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,77 € Sin IVA
/ unidad
107,41 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días