Referencias
Parker:3C482-6-4
Rubix:798386713000
fabricante:3C482-6-4


Resumen técnico
| Material | acero, chapado en zinc |
|---|---|
| Tipo | racor para manguera parker serie 82 push-lok - codo dkl de 45° giratorio hembra métrico c4 (punta esférica) - 3c482-6-4 |
| Diámetro exterior de tubo | 6.3 mm |
Detalles de producto : 3C482-6-4
Los racores Parker serie 82 «Push-Lok®» son racores hidráulicos acoplables in situ, de tipo espiga y a presión, que permiten a los usuarios montar conjuntos de manguera de forma rápida y sencilla directamente en el lugar de trabajo, sin herramientas especiales. Cuando se combinan con las mangueras Push-Lok de Parker, los racores de la serie 82 ofrecen comodidad y tiempos de montaje más cortos, ya que no se requiere abrazadera. Los racores reutilizables de la serie 82 presentan una construcción de una sola pieza para reducir la complejidad y disminuir el riesgo de fugas. Compatibles con la familia de mangueras multipropósito Push-Lok, los racores de la serie 82 pueden utilizarse con mangueras para alta temperatura, aire seco, agua caliente, resistentes al fuego y de mayor presión. Ofrecidos en una amplia gama de configuraciones de extremo y en tamaños que van desde el tamaño -4 /DN 6) hasta el tamaño -16 (DN 25), los racores de la serie 82 están disponibles en acero, latón o acero inoxidable acero. Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos a base de petróleo, anticongelante, diésel y éster fosfato.
Mercados:
• Máquinas herramienta
• Industria del papel
• Máquinas de moldeo por inyección
• Equipos de apoyo en tierra
• Industria química
• Líneas de transferencia
• Máquinas de soplado de PET
• Robots e instalaciones de soldadura
• Electrónica de potencia
Características/Ventajas:
• Se puede montar en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremo
• La construcción de una sola pieza reduce la complejidad y la vía de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros
Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a base de petróleo
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster fosfato
• Aire seco y agua
Mangueras compatibles:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
•837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Mercados:
• Máquinas herramienta
• Industria del papel
• Máquinas de moldeo por inyección
• Equipos de apoyo en tierra
• Industria química
• Líneas de transferencia
• Máquinas de soplado de PET
• Robots e instalaciones de soldadura
• Electrónica de potencia
Características/Ventajas:
• Se puede montar en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremo
• La construcción de una sola pieza reduce la complejidad y la vía de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros
Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a base de petróleo
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster fosfato
• Aire seco y agua
Mangueras compatibles:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
•837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Aplicación: Máquinas herramienta, máquinas de moldeo por inyección, máquinas de papel, líneas de transferencia
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 6,4 mm, diámetro interior de la manguera de 1/4 pulgadas, -4 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de conexión 2: Rosca M12x1,5 mm
Tipo de conexión 2: Hembra, métrica L, giratoria (cono de 24° / 60°)
Tipo de conexión 2: Hembra métrica L - Giratoria (punta esférica para cono de 24° o 60°)
Longitud de conexión: 32 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 16 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 51 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos de petróleo (base de petróleo y agua-glicol), agua, aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), combustibles: compruebe el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo. lubricantes (aceites).
Tamaño hexagonal: 14 mm (véase la leyenda W del dibujo).
Tipo hexagonal: métrico.
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -4.
Industria: Equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 25,0, 250
Conexión del puerto: 6 mm
Tipo de puerto: DKL 45°
Tipo de producto: Accesorios para mangueras Push-Lok, accesorios dentados
Forma: Codo de 45°
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 6
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 6,4 mm, diámetro interior de la manguera de 1/4 pulgadas, -4 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de conexión 2: Rosca M12x1,5 mm
Tipo de conexión 2: Hembra, métrica L, giratoria (cono de 24° / 60°)
Tipo de conexión 2: Hembra métrica L - Giratoria (punta esférica para cono de 24° o 60°)
Longitud de conexión: 32 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 16 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 51 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos de petróleo (base de petróleo y agua-glicol), agua, aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), combustibles: compruebe el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo. lubricantes (aceites).
Tamaño hexagonal: 14 mm (véase la leyenda W del dibujo).
Tipo hexagonal: métrico.
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -4.
Industria: Equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 25,0, 250
Conexión del puerto: 6 mm
Tipo de puerto: DKL 45°
Tipo de producto: Accesorios para mangueras Push-Lok, accesorios dentados
Forma: Codo de 45°
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 6
Información técnica
Atributos
| Material | acero, chapado en zinc |
|---|---|
| Tipo | racor para manguera parker serie 82 push-lok - codo dkl de 45° giratorio hembra métrico c4 (punta esférica) - 3c482-6-4 |
| Diámetro exterior de tubo | 6.3 mm |
| Conexión 1 | hose i.d. -4 (1/4 in) '' |
| Conexión 2 | m12x1.5 female metric swivel (dkl 45° elbow) |
| Presión | 24 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,51 € Sin IVA
/ unidad
23,61 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días