Referencias
Parker:1806 08 00
Rubix:798033313000
fabricante:1806 08 00
EAN:0820099190693


Resumen técnico
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Tipo | conector de tubo |
| Diámetro exterior de tubo | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1806 08 00 UNION DOBLE IGUAL Ø 8MM
Conexión de 2 tubos juntos en un ángulo de 180°.
Disponible en diámetros exteriores de 4 a 16 mm.
Disponible en diámetros exteriores de 4 a 16 mm.
Aplicación: Petroquímica, química, petróleo y gas en alta mar, transmisión de fluidos, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos
Conexión 2 Tubo D.e.x.t. (mm): 8
División: División de conectores de baja presión para Europa
Presión máxima de funcionamiento: 80
Temperatura máxima de funcionamiento: 250
Medios: Muchos fluidos
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: ACERO INOXIDABLE 316L
Cantidad por caja: 2
Forma: Tubo/conector de tubo
Material del manguito: ACERO INOXIDABLE 316L
Especificaciones cumplidas: DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 97/23/CE (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/CE (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: materiales compatibles, ISO 15156-1/-2/-3: materiales compatibles
Peso: 0,029
Conexión 2 Tubo D.e.x.t. (mm): 8
División: División de conectores de baja presión para Europa
Presión máxima de funcionamiento: 80
Temperatura máxima de funcionamiento: 250
Medios: Muchos fluidos
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: ACERO INOXIDABLE 316L
Cantidad por caja: 2
Forma: Tubo/conector de tubo
Material del manguito: ACERO INOXIDABLE 316L
Especificaciones cumplidas: DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 97/23/CE (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/CE (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: materiales compatibles, ISO 15156-1/-2/-3: materiales compatibles
Peso: 0,029
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 29 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 65 g |
| Material | acero inoxidable |
| Tipo | conector de tubo |
| Diámetro exterior de tubo | 8 mm |
| Conexión 1 | 8 mm '' |
| Conexión 2 | 8 mm |
| Presión | 80 bar |
| 30 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,35 € Sin IVA
/ unidad
45,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días