Referencias
Parker:0105 10 18
Rubix:799178180000
fabricante:0105 10 18
EAN:0820099095066


Resumen técnico
| Material | latón |
|---|---|
| Tipo | racor espárrago macho npt |
| Diámetro exterior de tubo | 10 mm |
Detalles de producto : 0105 10 18
Estos racores «universales» ofrecen a los usuarios numerosas opciones de conexión para una amplia variedad de materiales de tubo, sin necesidad de roscar ni soldar el tubo.
Esta gama garantiza un excelente sellado y rendimiento a largo plazo.
Características/Ventajas:
- Fácil de instalar y usar
• Adecuados para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de presión media
• Compatibles con muchos fluidos industriales
• Amplia gama de productos: 22 configuraciones
• Excelente estanqueidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
• El sellado metálico garantiza la máxima vida útil
• Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica
- Amplia variedad de tuberías
• Conexión de distintos tipos de tubos y mangueras: metal, polímero, acero, caucho, etc.
• Se pueden conectar múltiples diámetros de tubo utilizando el sistema de montaje reductor Parker Legris
• No se requiere inserto para tubería de poliamida rígida y semirrígida por debajo de 14 mm
Mercados:
• Embalaje
• Fabricación diversa
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos
• Máquinas herramienta
Aplicaciones:
• Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Adecuados para aplicaciones de vacío
Tecnologías:
• Racores de compresión de latón
• Racores de compresión
• Racores universales
• Racores neumáticos
• Aplicaciones neumáticas
• Aplicaciones hidráulicas
• Conecta con tubo de cobre
• Conecta con tubo de latón
• Conecta con tubo de acero
• Conecta con tubo de poliamida
Características técnicas:
• Fluidos: agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
• Materiales: acero, polímero, latón
• Presión: vacío hasta 550 bar
• Temperatura: de -40 °C a +250 °C
Reglamentaciones:
• CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria del automóvil)
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• DI: 94/9/EC (ATEX)
Tipos de producto:
• Racor espárrago, rosca macho BSPT
• Racor espárrago, rosca macho NPT
• Racor espárrago con arandela de estanqueidad cautiva, rosca macho BSPP y métrica
• Racor espárrago, con junta bimaterial, macho BSPP
• Racor espárrago, rosca macho métrica
• Racor espárrago, rosca hembra BSPP
• Codo espárrago, rosca macho BSPT
• Codo espárrago, rosca macho NPT
• Codo espárrago orientable, rosca macho BSPP
• Racor en T espárrago de derivación, rosca macho BSPT
• Racor en T espárrago de paso, rosca macho BSPT
• Banjo simple, con arandela de estanqueidad cautiva, rosca macho BSPP
• Banjo simple con junta bimaterial, rosca macho BSPP
• Banjo doble con arandela de estanqueidad cautiva, rosca macho BSPP
• Banjo doble con junta bimaterial, rosca macho BSPP
• Conector recto tubo a tubo
• Conector recto tubo a tubo con resalte de montaje
• Conector recto pasamuros
• Codo recto
• Te igual
• Pieza en Y igual con resalte de montaje
• Cruz igual
Esta gama garantiza un excelente sellado y rendimiento a largo plazo.
Características/Ventajas:
- Fácil de instalar y usar
• Adecuados para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de presión media
• Compatibles con muchos fluidos industriales
• Amplia gama de productos: 22 configuraciones
• Excelente estanqueidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
• El sellado metálico garantiza la máxima vida útil
• Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica
- Amplia variedad de tuberías
• Conexión de distintos tipos de tubos y mangueras: metal, polímero, acero, caucho, etc.
• Se pueden conectar múltiples diámetros de tubo utilizando el sistema de montaje reductor Parker Legris
• No se requiere inserto para tubería de poliamida rígida y semirrígida por debajo de 14 mm
Mercados:
• Embalaje
• Fabricación diversa
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos
• Máquinas herramienta
Aplicaciones:
• Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Adecuados para aplicaciones de vacío
Tecnologías:
• Racores de compresión de latón
• Racores de compresión
• Racores universales
• Racores neumáticos
• Aplicaciones neumáticas
• Aplicaciones hidráulicas
• Conecta con tubo de cobre
• Conecta con tubo de latón
• Conecta con tubo de acero
• Conecta con tubo de poliamida
Características técnicas:
• Fluidos: agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
• Materiales: acero, polímero, latón
• Presión: vacío hasta 550 bar
• Temperatura: de -40 °C a +250 °C
Reglamentaciones:
• CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria del automóvil)
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• DI: 94/9/EC (ATEX)
Tipos de producto:
• Racor espárrago, rosca macho BSPT
• Racor espárrago, rosca macho NPT
• Racor espárrago con arandela de estanqueidad cautiva, rosca macho BSPP y métrica
• Racor espárrago, con junta bimaterial, macho BSPP
• Racor espárrago, rosca macho métrica
• Racor espárrago, rosca hembra BSPP
• Codo espárrago, rosca macho BSPT
• Codo espárrago, rosca macho NPT
• Codo espárrago orientable, rosca macho BSPP
• Racor en T espárrago de derivación, rosca macho BSPT
• Racor en T espárrago de paso, rosca macho BSPT
• Banjo simple, con arandela de estanqueidad cautiva, rosca macho BSPP
• Banjo simple con junta bimaterial, rosca macho BSPP
• Banjo doble con arandela de estanqueidad cautiva, rosca macho BSPP
• Banjo doble con junta bimaterial, rosca macho BSPP
• Conector recto tubo a tubo
• Conector recto tubo a tubo con resalte de montaje
• Conector recto pasamuros
• Codo recto
• Te igual
• Pieza en Y igual con resalte de montaje
• Cruz igual
Aplicación: Neumática, Refrigeración, Procesos automovilísticos, Lubricación, Transmisión de fluidos, Embalaje, Maquinaria industrial
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): NPT3/8
Conexión 1 Tipo de rosca: NPT
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 10
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 5
Forma: Rosca macho
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,047
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): NPT3/8
Conexión 1 Tipo de rosca: NPT
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 10
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 5
Forma: Rosca macho
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,047
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 47 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 251 g |
| Material | latón |
| Tipo | racor espárrago macho npt |
| Diámetro exterior de tubo | 10 mm |
| Conexión 1 | npt3/8 '' |
| Conexión 2 | tube o.d. 10 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,26 € Sin IVA
/ unidad
13,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días