0108 04 10 RACOR DE ENTRADA, TE ROSCA MACHO CENTRAL BSP CONICA Ø 4MM R1/8

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:0108 04 10
Rubix:798060462000
fabricante:0108 04 10
EAN:0820099097749
0108 - MALE STUD BRANCH TEE, BSP TAPER THREAD

Resumen técnico

Materiallatón
Tipo0108 - derivación en t espiga macho, rosca cónica bsp
Diámetro exterior de tubo10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 0108 04 10 RACOR DE ENTRADA, TE ROSCA MACHO CENTRAL BSP CONICA Ø 4MM R1/8


Estas conexiones "universales" ofrecen a los usuarios numerosas opciones de conexión para una amplia variedad de materiales de tubo, sin necesidad de roscar ni soldar el tubo.

Esta gama garantiza un excelente sellado y rendimiento a largo plazo.

Características/Ventajas:

- Fácil de instalar y utilizar

• Adecuadas para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
• Compatibles con muchos fluidos industriales
• Amplia gama de productos: 22 configuraciones
• Excelente estanqueidad gracias al apriete del casquillo sobre el tubo
• El sellado metálico garantiza la máxima vida útil
• Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica

- Amplia variedad de tuberías

• Conexión de distintos tipos de tubería y manguera: metal, polímero, acero, caucho, etc.
• Pueden conectarse varios diámetros de tubo mediante el sistema de montaje reductor Parker Legris
• No requiere inserto para tubería de poliamida rígida y semirrígida por debajo de 14 mm

Mercados:

• Embalaje
• Fabricación diversa
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Máquinas-herramienta

Aplicaciones:

• Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Adecuadas para aplicaciones de vacío

Tecnologías:

• Racores de compresión de latón
• Racores de compresión
• Racores universales
• Racores neumáticos
• Aplicaciones neumáticas
• Aplicaciones hidráulicas
• Conecta a tubo de cobre
• Conecta a tubo de latón
• Conecta a tubo de acero
• Conecta a tubo de poliamida

Características técnicas:

• Fluidos: agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
• Materiales: acero, polímero, latón
• Presión: vacío hasta 550 bar
• Temperatura: de -40°C a +250°C

Normativas:

• CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria del automóvil)
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• DI: 94/9/EC (ATEX)

Tipos de producto:

• Racor espiga, rosca macho BSPT
• Racor espiga, rosca macho NPT
• Racor espiga con arandela de estanqueidad cautiva, rosca macho BSPP y métrica
• Racor espiga, con sello bimaterial, macho BSPP
• Racor espiga, rosca macho métrica
• Racor espiga, rosca hembra BSPP
• Codo espiga, rosca macho BSPT
• Codo espiga, rosca macho NPT
• Codo espiga orientable, rosca macho BSPP
• Derivación en T espiga, rosca macho BSPT
• Derivación en T recta espiga, rosca macho BSPT
• Banjo simple, con arandela de estanqueidad cautiva, rosca macho BSPP
• Banjo simple con sello bimaterial, rosca macho BSPP
• Banjo doble con arandela de estanqueidad cautiva, rosca macho BSPP
• Banjo doble con sello bimaterial, rosca macho BSPP
• Conector recto tubo a tubo
• Conector recto tubo a tubo con resalte de montaje
• Conector recto para paso de tabique
• Codo recto
• T recta
• Pieza en Y recta con resalte de montaje
• Cruz recta
Aplicación: Neumática, Refrigeración, Procesos automovilísticos, Lubricación, Transmisión de fluidos, Embalaje, Maquinaria industrial
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): R1/8
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPT
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 4
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: T de derivación con espiga macho y rosca fija
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,025

Información técnica


Atributos
Peso neto25 g
Peso con embalaje265 g
Materiallatón
Tipo0108 - derivación en t espiga macho, rosca cónica bsp
Diámetro exterior de tubo10 mm
Conexión 1r1/8 (bspt, männlich) ''
Conexión 24 mm
60 mm
60 mm
7,06 € Sin IVA
/ unidad
8,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días