0105 10 17 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA MACHO BSP CON. Ø 10MM R3/8

Legris Racores de compresión de latón

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:0105 10 17
Rubix:798032886000
fabricante:0105 10 17
EAN:0820099094960
0105 - MALE STUD COUPLING BSPT

Resumen técnico

Materiallatón
Tipoaussteller öffentlichkeit wire
Diámetro exterior de tubo17 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 0105 10 17 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA MACHO BSP CON. Ø 10MM R3/8


Los racores universales proporcionan a los usuarios muchas opciones de conexión para una amplia variedad de materiales de tubos sin tener que roscar o soldar tubos. Esta gama garantiza un excelente sellado y un gran rendimiento a largo plazo.
Aplicación: Refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial, neumática
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): R3/8
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPT
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 10
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: Rosca macho
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,048

Información técnica


Atributos
Peso neto48 g
Peso con embalaje507 g
Materiallatón
Tipoaussteller öffentlichkeit wire
Diámetro exterior de tubo17 mm
Conexión 13/8 ''
60 mm
90 mm
4,40 € Sin IVA
/ unidad
5,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días