0101 12 13 39 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA MACHO CIL. D. 12MM G1/4

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:0101 12 13 39
Rubix:798120656000
fabricante:0101 12 13 39
EAN:0820099089157
010A - MALE STUD COUPLING BSP PARALLEL SEAL BI-MAT

Resumen técnico

Materiallatón / nbr (anillo de estanqueidad compuesto)
Tipo0101 racor recto para atornillar
Diámetro exterior de tubo19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 0101 12 13 39 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA MACHO CIL. D. 12MM G1/4


In-line connection of a tubing with male thread, with bi-material seal. To ensure perfect sealing and excellent resistance to compression.
Available from 4 to 28 mm o.d., BSPT metric thread.
Racor de compresión con anillo de apriete - D : 12MM - E : 7MM - F : 19MM - F1 : 22MM - MEDIDA G : 17MM - H : 25MM - H1 : 12MM - C : G1/4 - CUERPO : latón - ANILLO DE JUNTA : nitrilo - TEMPERATURA MÍNIMA DE SERVICIO : -40CE - TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVICIO : 100CE

Cualidades

• Simple to Install and Use
• Suitable for pneumatic and medium pressure hydraulic applications
• Compatible with many industrial fluids
• Large product range: 22 configurations
• Excellent sealing due to the tightening of the olive onto the tube
• Metallic sealing guarantees maximum service life
• High strength brass for increased mechanical reliability• Wide Variety of Tubing
• Connection of different types of tubing and hose: metal, polymer, steel, rubber, etc.
• Multiple tube diameters can be connected using the Parker Legris reducer assembly system
• No insert required for rigid and semi-rigid polyamide tubing below 14 mm

Aplicaciones


• Packaging
• Miscellaneous Manufacturing
• Vehicle Assembly Facilities
• Machine Tools
• Pneumatic Machinery Equipment at Medium and High Pressure
• Lubrication Systems
• Cooling Systems
• Welding Robots
• Suitable for Vacuum Applications

Información técnica


Atributos
Peso neto62 g
Peso con embalaje645 g
Materiallatón / nbr (anillo de estanqueidad compuesto)
Tipo0101 racor recto para atornillar
Diámetro exterior de tubo19 mm
Conexión 1g1/4 ''
Conexión 212 mm
Presión550 bar
60 mm
90 mm
11,04 € Sin IVA
/ unidad
13,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días