Referencias
SMC:CHDKGB50-25M
Rubix:751610610043
EAN:3618035767750

Resumen técnico
| Tipo | cilindro hidráulico compacto |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : CHDKGB50-25M 00100133
Los cilindros hidráulicos de la serie CH están disponibles en versiones compactas, de cuerpo redondo, tipo JIS o tipo tie-rod. La presión nominal varía de 3.5MPa a 16MPa. Los diámetros de cilindro están disponibles, según la serie, desde 20 hasta 160. La mayoría de los modelos admite auto switches.
CHKG(32-100), Serie Cilindro hidráulico compacto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 81x141x81 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1826 g |
| Tipo | cilindro hidráulico compacto |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,81 € Sin IVA
/ unidad
301,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días