Referencias
Spartex:886289
Rubix:798953003000
EAN:3660338397295

Documentos
Detalles de producto : BOMBA HIDRAULICA 2 SPEEDS S/A 1800 CC
Las bombas de efecto simple están diseñadas para usarse con cilindros de efecto simple. Las bombas de efecto doble están equipadas con válvulas de 4 vías y 3 posiciones para usar con cilindros de efecto doble. La gama de bombas incluye modelos de velocidad simple y doble. Los modelos de dos velocidades permiten que el cilindro avance rápidamente hasta que haga contacto con la carga. La salida hidráulica en todos los modelos es hembra NPT de 3/8”. Las bombas están equipadas con válvulas de seguridad internas para evitar la sobrepresión.
Información técnica
Atributos
| Capacidad de aceite | 1800 cm³ |
|---|---|
| Tipo | 2 velocidades |
| Peso | 11.3 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1201,50 € Sin IVA
/ unidad
1453,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días