CHDKGB50-50M 00121207

Cilindro hidráulico compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CHDKGB50-50M
Rubix:751617818043
EAN:3618035767668
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro hidráulico compacto
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CHDKGB50-50M 00121207


Los cilindros hidráulicos de la serie CH están disponibles en versiones compactas, de cuerpo redondo, tipo JIS o tipo tie-rod. La presión nominal varía de 3.5MPa a 16MPa. Los diámetros de cilindro están disponibles, según la serie, desde 20 hasta 160. La mayoría de los modelos admite auto switches.
CHKG(32-100), Serie Cilindro hidráulico compacto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)81x166x81 mm
Peso neto2200 g
Tipocilindro hidráulico compacto
Carrera de cilindro50 mm
271,10 € Sin IVA
/ unidad
328,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días