Referencias
SMC:PA5210-06
Rubix:752101749043
EAN:3618036274264

Resumen técnico
| Capacidad de aceite | 315 cm³ |
|---|---|
| Presión nominal | 6 bar |
| Tipo | bomba de diafragma de doble efecto |
Documentos
Detalles de producto : PA5210-06
Caudal de descarga de hasta 63 l/min
Vida útil prolongada: 50 millones de ciclos
Altura de aspiración (en seco) de hasta 2 m
Sin piezas deslizantes en las zonas en contacto con el fluido
Compacta y ligera.
Vida útil prolongada: 50 millones de ciclos
Altura de aspiración (en seco) de hasta 2 m
Sin piezas deslizantes en las zonas en contacto con el fluido
Compacta y ligera.
PA5000, Bomba de proceso, Doble efecto, Accionamiento neumático
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7392 g |
|---|---|
| Capacidad de aceite | 315 cm³ |
| Presión nominal | 6 bar |
| Tipo | bomba de diafragma de doble efecto |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Material | piezas del cuerpo en contacto con el fluido de acero inoxidable (scs14); diafragma de nbr; válvula de retención de ptfe/pfa; material de sellado de las partes en contacto con el fluido de ptfe |
| Peso | 6.5 kg |
| Velocidad máx. | 420 rpm |
| Serie | pa5000 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1885,84 € Sin IVA
/ unidad
2281,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días