CHDKGB63-20M 00121232

Cilindro hidráulico compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CHDKGB63-20M
Rubix:751617833043
fabricante:CHDKGB63-20M
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro hidráulico compacto
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CHDKGB63-20M 00121232


Los cilindros hidráulicos de la serie CH están disponibles en versiones compactas, de cuerpo redondo, tipo JIS o tipo tie-rod. La presión nominal varía de 3.5MPa a 16MPa. Los diámetros de cilindro están disponibles, según la serie, desde 20 hasta 160. La mayoría de los modelos admite auto switches.
CHKG(32-100), Serie Cilindro hidráulico compacto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)100x155x100 mm
Peso neto3133 g
Tipocilindro hidráulico compacto
Carrera de cilindro20 mm
346,38 € Sin IVA
/ unidad
419,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días