Referencias
SMC:KQ2L06-10A
Rubix:798266146000
fabricante:KQ2L06-10A
EAN:3618036058260

Documentos
Detalles de producto : KQ2L06-10A
Acoplamiento enchufable Color blanco - Reductor acodado
KQ2L, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo reducción clavija-tubo
Cualidades
Acepta tubos de nylon y de uretano
Apto tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión de vacío máxima de 1.0MPa
Apto tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión de vacío máxima de 1.0MPa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 19 g |
|---|---|
| Material | polipropileno |
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | 10 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,60 € Sin IVA
/ unidad
4,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días