Neumática
Accesorios neumáticos
Acoplamientos neumáticos
Racor neumático rápido
RACOR EN L QSL-1/8-6
RACOR EN L QSL-1/8-6
Racor rápido en L
Referencias
festo:
QSL-1/8-6
rubix:
756101811113
fabricante:
153046
Resumen técnico
Material
PBT
Diámetro exterior de tubo
12.5
mm
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : RACOR EN L QSL-1/8-6
Racor rápido roscado en L QSL-1/8-6 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=3,6 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10
Información técnica
Atributos
Material
PBT
Diámetro exterior de tubo
12.5
mm
Perfil
QSL
Diámetro de conexión
R 1/8
''
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
3,48
€
IVA incluido
/
unidad
En stock; entrega ≈24/48h