Referencias
Parker:1B246-8-8
Rubix:798108026000
fabricante:1B246-8-8

Documentos
Detalles de producto : 1B246-8-8
Racores de presión media hidráulicos, permanentes y de estilo engarzado que permiten realizar un montaje rápido con nuestra familia de engastadoras Parkrimp.
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 12,7 mm, diámetro interior de la manguera de 1/2 pulgada, -8 (tamaño)
Tamaño de la conexión 1: Tamaño -8
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca de 1/2"-14 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: 1/2"
Tipo de conexión 2: Hembra, tubo paralelo BSP, giratorio, cono de 60°
Tipo de conexión 2: Tubo paralelo BSP hembra - Giratorio (cono de 60°)
Longitud de conexión: 40 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 41 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 63 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Tamaño hexagonal: 27 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Industria: Transporte, equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno
Presión máxima de funcionamiento: 43,0, 430
Tipo de puerto: DKR
Tipo de puerto: BSP
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: BS 5200-B
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 12,7 mm, diámetro interior de la manguera de 1/2 pulgada, -8 (tamaño)
Tamaño de la conexión 1: Tamaño -8
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca de 1/2"-14 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: 1/2"
Tipo de conexión 2: Hembra, tubo paralelo BSP, giratorio, cono de 60°
Tipo de conexión 2: Tubo paralelo BSP hembra - Giratorio (cono de 60°)
Longitud de conexión: 40 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 41 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 63 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Tamaño hexagonal: 27 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Industria: Transporte, equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno
Presión máxima de funcionamiento: 43,0, 430
Tipo de puerto: DKR
Tipo de puerto: BSP
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: BS 5200-B
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Tipo | racor sin pelado |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/2 '' |
| Material | acero |
| Ejecución | 46 |
| Diámetro exterior de tubo | 8 mm |
| Diámetro de rosca | 12.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,39 € Sin IVA
/ unidad
25,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
