0134 62 21 RACOR DE ESPIGA RAPIDO CON ROSCA MACHO BSP CONICA R1/2 1/2

Legris Racor de apriete rápido macho BSP 134

Ver información técnica

Referencias

Parker:0134 62 21
Rubix:798316547000
fabricante:0134 62 21
EAN:0820099117089
0134 - QUICK-ACTING BARBED FITTING WITH MALE BSP T.THREAD

Resumen técnico

Tipoconector de lengüeta autoblocante
Conexión 1r 1/2 ''
Materiallatón
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 0134 62 21 RACOR DE ESPIGA RAPIDO CON ROSCA MACHO BSP CONICA R1/2 1/2


Conexión rápida de manguera autofrenable a un puerto macho.
Disponible en diámetros interiores de 1/8" a 3/4
Aplicación: Neumática, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de conexión: R 1/2
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Refrigerantes, aire comprimido
Presión máxima de funcionamiento: 17
Temperatura máxima de funcionamiento: 101
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Tipo de producto: Conectores de espiga con fijación automática para manguera NBR
Cantidad por caja: 10
Forma: Conector de espiga con fijación automática macho
Especificaciones cumplidas: RoHS DI: 2002/95/CE, RoHS 2011/65/CE, PED DI: 97/23/CE, REACH DI: 1907/2006, CNOMO E07.21.115N
Diámetro interior del tubo: 12,7 mm
Diámetro exterior del tubo: 19 mm (O.D.)
Peso: 0,062

Cualidades

- Perfecto para mangueras NBR autofijables
- Instalación rápida y sencilla
- Compatible con la gama Parker Legris de racores de compresión de latón
- Propiedades mecánicas probadas para su uso en instalaciones robóticas industriales
- Resistente a las chispas- Ergonómico y ahorro de tiempo
- El racor no requiere lubricación ni sujeción, lo que reduce el tiempo de montaje
- El tope visual confirma que la instalación es correcta y mejora la seguridad de funcionamiento
- Desmontaje cortando el tubo
- El racor puede reutilizarse si es necesario.

Aplicaciones


- Embalaje
- Fabricación diversa
- Instalaciones de ensamblaje de vehículos
- Máquinas herramienta
- Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
- Sistemas de lubricación
- Sistemas de refrigeración
- Robots de soldadura
- Adecuados para aplicaciones de vacío

Información técnica


Atributos
Peso neto62 g
Peso con embalaje670 g
Tipoconector de lengüeta autoblocante
Conexión 1r 1/2 ''
Materiallatón
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.101 °C
Diámetro exterior de tubo22 mm
60 mm
90 mm
9,21 € Sin IVA
/ unidad
11,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días