Referencias
Parker:1CE46-12-6
Rubix:798108018000
fabricante:1CE46-12-6

Documentos
Detalles de producto : 1CE46-12-6
Los racores de media presión Parkrimp No-Skive de Parker - serie 46 - son racores hidráulicos permanentes, tipo crimpado, que permiten un montaje rápido con nuestra familia de crimpadoras Parkrimp. El montaje de la manguera y los racores No-Skive no requiere retirar la cubierta exterior de la manguera. Esto elimina el fallo prematuro de la manguera hidráulica provocado por un corte demasiado largo o corto. Los racores de la serie 46 tienen un revestimiento sin cromo-6 y se utilizan con mangueras hidráulicas trenzadas de alambre Parker como la Elite No-Skive con cubierta estándar, resistente o súper resistente, las mangueras No-Skive Compact para limpieza con agua, las mangueras No-Skive Compact para raíles con cubierta ignífuga, las mangueras No-Skive Compact Twin de presión constante con radio de curvatura reducido y muchas más.
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 9,5 mm, diámetro interior de la manguera de 3/8 pulgadas, -6 (tamaño)
Tamaño de la conexión 1: Tamaño -6
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca M18x1,5 mm
Tamaño de la conexión 2: 12 mm
Tipo de conexión 2: Hembra, métrica L, giratoria, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: hembra métrica L - giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Longitud de conexión: 45 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 19 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 68 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Tamaño hexagonal: 22 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Industria: Equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 35,0, 350
Tipo de puerto: DKOL
Forma: Codo de 45°
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-SWE-L
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 12
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 9,5 mm, diámetro interior de la manguera de 3/8 pulgadas, -6 (tamaño)
Tamaño de la conexión 1: Tamaño -6
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca M18x1,5 mm
Tamaño de la conexión 2: 12 mm
Tipo de conexión 2: Hembra, métrica L, giratoria, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: hembra métrica L - giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Longitud de conexión: 45 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 19 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 68 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Tamaño hexagonal: 22 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Industria: Equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 35,0, 350
Tipo de puerto: DKOL
Forma: Codo de 45°
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-SWE-L
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 12
Cualidades
-El sistema de mangueras y racores a juego garantiza a los usuarios finales una combinación homologada y segura, así como la máxima calidad y seguridad combinadas con la mayor vida útil del producto final.
La tecnología No-Skive ofrece a los montadores el proceso de producción más sencillo, eficaz y seguro.
La tecnología No-Skive ofrece a los montadores el proceso de producción más sencillo, eficaz y seguro.
Aplicaciones
Maquinaria de construcción;Moldeo por inyección;Transporte;Forestal y agrícola;Manipulación de materiales;Pulpa y papel;Todas las máquinas de equipos de construcción;Grandes máquinas de moldeo por inyección ;Máquinas agrícolas y forestales ;Máquinas de manipulación de contenedores;Limpiadoras de alta presión;Máquinas de papel
Información técnica
Atributos
| Tipo | conector de rosca recta |
|---|---|
| Material | acero |
| Ejecución | 46 |
| Diámetro exterior de tubo | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,46 € Sin IVA
/ unidad
19,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días