1B248-6-6

Hannifin Fijación sin rótula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:1B248-6-6
Rubix:798237808000
fabricante:1B248-6-6
brand logo

Resumen técnico

Tipofijación sin rótula
Conexión 13/8 ''
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1B248-6-6


Los racores de media presión Parkrimp No-Skive serie 48 de Parker son racores hidráulicos permanentes de tipo engarce que permiten un montaje rápido con nuestra familia de engarzadoras Parkrimp. El montaje de la manguera y los racores No-Skive no requiere retirar la cubierta exterior de la manguera. Esto elimina el fallo prematuro de la manguera hidráulica provocado por un corte demasiado largo o corto. Los racores de la serie 48 están cromados sin cromo 6 y se utilizan con mangueras hidráulicas Parker trenzadas con alambre, como Global Core con cubierta estándar, resistente o superresistente, Elite No-Skive con cubierta estándar, resistente o superresistente, mangueras compactas No-Skive para limpieza de agua, mangueras compactas No-Skive para raíles con cubierta ignífuga, mangueras hidráulicas según EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, mangueras de aspiración y retorno según SAE 100R4, y muchas más.
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 9,5 mm, diámetro interior de la manguera de 3/8 pulgadas, -6 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca de 3/8"-19 pulgadas
Tipo de conexión 2: hembra, tubo paralelo BSP, giratorio, cono de 60°
Tipo de conexión 2: hembra, tubo paralelo BSP, giratorio (cono de 60°)
Longitud de conexión: 38 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 33 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 61 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Tamaño hexagonal: 22 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -6
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 550, 55,0
Tamaño del puerto: 3/8"
Tipo de puerto: DKR
Tipo de puerto: DKR 90°
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Accesorios para mangueras
Forma: Codo 90°
Especificaciones cumplidas: BS 5200-B
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Cualidades

El sistema de manguera y racor adaptado garantiza a los usuarios finales una combinación aprobada y segura y la máxima calidad y seguridad combinadas con la mayor vida útil del producto final
La tecnología No-Skive ofrece a los montadores el proceso de producción más sencillo, eficaz y seguro.

Aplicaciones

Todas las máquinas de equipos de construcción;Grandes máquinas de moldeo por inyección;Máquinas agrícolas y forestales;Máquinas de manipulación de contenedores;Limpiadoras de alta presión;Máquinas de papel

Información técnica


Atributos
Tipofijación sin rótula
Conexión 13/8 ''
Materialacero
Ejecución48
Diámetro exterior de tubo6 mm
Diámetro de rosca9.525 mm
19,23 € Sin IVA
/ unidad
23,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días