1CA48-10-6
Parker Hannifin Racor giratorio hembra recto serie 48
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:1CA48-10-6
Rubix:798249970000
fabricante:1CA48-10-6

Documentos
Detalles de producto : 1CA48-10-6
Los racores de media presión Parkrimp No-Skive de la serie 48 de Parker son racores hidráulicos permanentes de estilo engarzado que permiten un montaje rápido con nuestra familia de engarzadoras Parkrimp. El montaje de la manguera y los racores No-Skive no requiere la retirada de la cubierta exterior de la manguera, lo que elimina el fallo prematuro de la manguera hidráulica provocado por un engaste demasiado largo o corto.
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: 9,5 mm de diámetro interior de la manguera, 3/8 pulgadas de diámetro interior de la manguera, -6 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca M16x1,5 mm
Tipo de conexión 2: Hembra, métrica L, giratoria, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: Metrica L hembra - Giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Longitud de conexión: 25 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 48 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Tamaño hexagonal 1: 19 mm (véase la leyenda del dibujo W)
Tamaño hexagonal 2: 17 mm (véase la leyenda del dibujo H)
Diámetro interior de la manguera: -6
Industria: Equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 400, 40,0
Tamaño del puerto: 10 mm
Tipo de puerto: DKOL
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Accesorios para mangueras
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-SWS-L
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 10
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: 9,5 mm de diámetro interior de la manguera, 3/8 pulgadas de diámetro interior de la manguera, -6 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca M16x1,5 mm
Tipo de conexión 2: Hembra, métrica L, giratoria, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: Metrica L hembra - Giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Longitud de conexión: 25 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 48 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Tamaño hexagonal 1: 19 mm (véase la leyenda del dibujo W)
Tamaño hexagonal 2: 17 mm (véase la leyenda del dibujo H)
Diámetro interior de la manguera: -6
Industria: Equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 400, 40,0
Tamaño del puerto: 10 mm
Tipo de puerto: DKOL
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Accesorios para mangueras
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-SWS-L
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 10
Cualidades
El sistema de mangueras y racores emparejados garantiza una combinación aprobada y segura, asegurando la máxima calidad, seguridad y larga vida útil.
La tecnología No-Skive ofrece el proceso de producción más sencillo, eficaz y seguro.
La tecnología No-Skive ofrece el proceso de producción más sencillo, eficaz y seguro.
Aplicaciones
Todas las máquinas de equipos de construcción
Grandes máquinas de moldeo por inyección
Máquinas agrícolas y forestales
Máquinas de manipulación de contenedores
Limpiadoras de alta presión
Máquinas de papel
Grandes máquinas de moldeo por inyección
Máquinas agrícolas y forestales
Máquinas de manipulación de contenedores
Limpiadoras de alta presión
Máquinas de papel
Información técnica
Atributos
| Tipo | giratorio recto |
|---|---|
| Material | acero |
| Ejecución | metrisch l-vrouwelijk - draaibaar (24° conus met o-ring) |
| Diámetro exterior de tubo | 10 mm |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,42 € Sin IVA
/ unidad
12,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días