0132 14 60 RACOR DE ESPIGA RAPIDO PARA RACOR UNIVERSAL LATON Ø14MM

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:0132 14 60
Rubix:798275710000
fabricante:0132 14 60
EAN:0820099116501
0132 - QUICK-ACTING BARBED FITTING WITH BRASS COM.FITTING

Resumen técnico

Tiporacor de acción rápida con racor de compresión hembra de latón
Materiallatón
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 0132 14 60 RACOR DE ESPIGA RAPIDO PARA RACOR UNIVERSAL LATON Ø14MM


This range of fittings is designed to meet the requirements of the automotive and robotics industries, provides optimum CNOMO manufacturing quality, simple installation, reliable operation and a long service life.

Features/Benefits:

- Perfect for Self-Fastening NBR Hose

• Quick and simple to install
• Compatible with the Parker Legris range of brass compression fittings
• Mechanical properties proven for use in industrial robotic installations
• Spark-resistant

- Ergonomic and Time-Saving

• Fitting does not require lubrication or clamping, reducing assembly time
• Visual stop confirms installation is correct and improves operating safety
• Removal by cutting the tube
• The fitting can be re-used if necessary

Markets:

• Packaging
• Miscellaneous Manufacturing
• Vehicle Assembly Facilities
• Machine Tools

Applications:

• Pneumatic Machinery Equipment at Medium and High Pressure
• Lubrication Systems
• Cooling Systems
• Welding Robots
• Suitable for Vacuum Applications

Technologies:

Brass fittings for a quick connection of self-fastening hose to a female port.

Technical Characteristics:

• Fluids: Coolants, compressed air
• Materials: brass, engineering polymer, silicone free
• Pressure: 0 to 16 bar
• Temperature:
0°C to +100°C (water)
-20°C to 70°C (air)

Regulations:

• DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• CNOMO: E07.21.115N

Aplicación: Neumática, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, maquinaria industrial, transmisión de fluidos, embalaje
Material del cuerpo: latón
Tamaño de la rosca de conexión: 14 mm
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Refrigerantes, aire comprimido
Materiales de construcción: Latón (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 16
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Tipo de producto: Conectores de espiga con fijación automática para manguera NBR
Cantidad por caja: 10
Forma: Conector de espiga con fijación automática para racor de compresión de latón
Especificaciones cumplidas: RoHS DI: 2002/95/CE, RoHS 2011/65/CE, PED DI: 97/23/CE, REACH DI: 1907/2006, CNOMO E07.21.115N
Diámetro interior del tubo: 9,5 mm
Diámetro exterior del tubo: 16 mm (O.D.)
Peso: 0,05

Información técnica


Atributos
Peso neto50 g
Peso con embalaje532 g
Tiporacor de acción rápida con racor de compresión hembra de latón
Materiallatón
Ejecuciónrecht
Diámetro exterior de tubo24 mm
60 mm
90 mm
10,00 € Sin IVA
/ unidad
12,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días