Referencias
Bosch:2608600226
Rubix:798883784000
EAN:3165140116473


Resumen técnico
| Diámetro | 230 mm |
|---|---|
| Grosor | 3 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
Detalles de producto : DISCO CORTE A 30 S BF 230 MM 3,0 MM
El disco de corte Expert for Metal ofrece un potente rendimiento de corte en metal con la máxima seguridad. El disco está hecho de óxido de aluminio premium con resina de fenol avanzada, que satisface las aplicaciones más exigentes y da buenos resultados. Además, la sofisticada red de fibra de vidrio del disco asegura una gran estabilidad y seguridad al cortar. Use este disco para cortar metal. Los discos de corte Bosch cumplen los máximos requisitos de seguridad, por ejemplo, las normas EN 12413, FEPA y oSa.
Disco de corte acodado Expert for Metal A 30 S BF, 230 mm, 3,0 mm
Cualidades
Offset hub cut-off wheels for steel.
For angle grinders.
For angle grinders.
Aplicaciones
Ferrous metal|Steel/Ferrous metal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 280 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 230x230x8 mm |
| Peso con embalaje | 281 g |
| Diámetro | 230 mm |
| Grosor | 3 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | long life cutting metal |
| Forma | concave (osa) |
| Serie | pro metal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,76 € Sin IVA
/ unidad
4,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días