DISCO CORTE EH 180-3,2 PSF ALU+STONE
Discos de corte manual EH /EHT PSF ALU+STONE
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:EH 180-3,2 PSF ALU+STONE
Rubix:798895280000
fabricante:61823222
EAN:4007220163603


Resumen técnico
| Diámetro | 178 mm |
|---|---|
| Grosor | 3.2 mm |
| Material abrasivo | carburo de silicio |
Detalles de producto : DISCO CORTE EH 180-3,2 PSF ALU+STONE
Disco universal en dureza P para el tronzado de materiales macizos. Adecuado para amoladoras angulares de cualquier potencia. Ejecución PFERD de gran rendimiento de tronzado y buena duración. Abrasivo: Carburo de silicio; Materiales: Piedra natural, artificial y refractaria; Aplicación: Tronzado de materiales macizos.
DISCO CORTE EH 180-3,2 PSF ALU+STONE
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 178 mm |
|---|---|
| Grosor | 3.2 mm |
| Material abrasivo | carburo de silicio |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | cutting aluminium, titanium and other non-ferrous metals as well as stone/concrete/tiles/duroplast and cast iron; suitable for cutting sheet metal and profiles, cutting solid material, and cutting out holes. |
| Forma | embutido |
| Velocidad máx. | 80 m/s |
| Serie | universal line psf (psf alu + stone) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,07 € Sin IVA
/ unidad
3,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días