DISCO CORTE EHT 70-1,0 SG STEELOX/10

Discos de corte manual EH / EHT SG STEELOX

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:EHT 70-1,0 SG STEELOX/10,0
Rubix:798895271000
fabricante:65507001
EAN:4007220165751
PFERD Cut off wheel EHT 70 1,1 A 60 P SG/10,0

Resumen técnico

Diámetro70 mm
Grosor1.1 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DISCO CORTE EHT 70-1,0 SG STEELOX/10


Disco de alto rendimiento en dureza S. Ejecución PFERD con gran rendimiento de tronzado y muy buena duración. Abrasivo: Corindón; Materiales: Acero; Aplicación: Tronzado de chapas, perfiles y materiales macizos.
DISCO CORTE EHT 70-1,0 SG STEELOX/10

Cualidades

A universal hard-core P-hardness tool with high bucking efficiency and a good lifespan for non-heating buckling.

Aplicaciones

Materials that can be machined: Steel, stainless steel (INOX), refractory steels, cast iron, non-ferrous metals, nickel-based alloys. Use: Cross-cutting of sheets, profiles and solid materials for universal bucking work.

Información técnica


Atributos
Diámetro70 mm
Grosor1.1 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Diámetro de escariado10 mm
Aplicacióncutting of profiles; cutting of sheet metal; cutting of solid material; cutting out holes
Formaplano
Velocidad máx.79.9 m/s
Seriesg steelox (performance line sg)
3,48 € Sin IVA
/ unidad
4,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días