GUANTE T-10 G-WELD TIG PREMIUM 2

Guantes G-WELD TIG PREMIUM 2

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS:867733
Rubix:798709077000
EAN:3660338216572
867733
Resumen técnico
Tamaño10
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)41xx4x
Material Principalcuero
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10 G-WELD TIG PREMIUM 2


Norma EN 388.
Guantes de piel flor de cabra con puño de serraje vacuno. Guantes de soldadura resistentes al calor. Espesor de la palma 0,7-0,8 mm, cuero de cabra plena flor de primera calidad, costuras reforzadas, ajuste elástico en la muñeca.
Protección de alta calidad, buena sensibilidad en la punta de los dedos, flexible, duradero, buen ajuste. Ajuste elástico en la muñeca. Puño de seguridad. Cosido totalmente con hilo Kevlar®.
Embalaje: 10 pares / Caja de 60 pares.
EN388 :2016 +A1 :2018 2122X / EN407 :2020 412X4X

Cualidades

Costuras reforzadas de alta calidad y cierre elástico en la muñeca para una máxima protección, sensibilidad, flexibilidad, durabilidad y ajuste.

Aplicaciones

Soldadura resistente al calor.

Información técnica


Atributos
Tamaño10
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)41xx4x
Material Principalcuero
Resistencia al calor de contacto (EN 407)100 °C
Coloramarillo
Materialcuero de grano de cabra / cuero de vaca en corteza
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,15 Sin IVA
/ unidad
12,28 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño

Seleccione variantes (4)