GUANTE T-9 ANT/D/P15 SERRAJE VACUNO ANTI-CALOR

Guante ANT/D/P15

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Lebon:ANT/D/P15-9
Rubix:798900842000
brand logo

Resumen técnico

Tamaño9
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)2
Material Principalcuero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-9 ANT/D/P15 SERRAJE VACUNO ANTI-CALOR


Guante serraje vacuno tratamiento anti-calor, completamente forrado de muletón 100% lana. Hilo 100% aramida. Manguito serraje vacuno de 15 cm.

Cualidades

Flexibilidad - Protección - Resistencia

Aplicaciones

Automoción;Construcción;Mecánico;Metal;Soldadura;Vidrio

Información técnica


Atributos
Tamaño9
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)2
Material Principalcuero
Resistencia al calor de contacto (EN 407)250 °C
Colornaranja
14,64 Sin IVA
/ unidad
17,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño