Referencias
GISS:895946
Rubix:799152683000
EAN:3660338482632





Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 G-SOFT CUT NIT B
Norma EN 388
Guantes de punto sin costuras en fibra HPPE de galga 18.
Recubrimiento de nitrilo en la palma y las puntas de los dedos.
Gran destreza, buen agarre en superficies secas o aceitosas.
Paquete de 12 pares / Caja de 72 pares.
BENEFICIOS
Gran destreza, buena resistencia al corte y muy buena sensibilidad táctil con calibre 18.
Guante táctil siempre que lleves la talla adecuada.
Guantes de punto sin costuras en fibra HPPE de galga 18.
Recubrimiento de nitrilo en la palma y las puntas de los dedos.
Gran destreza, buen agarre en superficies secas o aceitosas.
Paquete de 12 pares / Caja de 72 pares.
BENEFICIOS
Gran destreza, buena resistencia al corte y muy buena sensibilidad táctil con calibre 18.
Guante táctil siempre que lleves la talla adecuada.
Cualidades
Alta destreza, buena resistencia al corte y muy buena sensibilidad táctil con calibre 18. Guante táctil siempre que se use la talla adecuada.
Aplicaciones
Electrónica, corte de vidrio, manipulación y montaje de piezas mecánicas pequeñas y afiladas...
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 11 |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material Principal | hppe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material | fibra hppe |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,05 € Sin IVA
/ unidad
9,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días