1 UD. MANGUITO T-U 11-202 HYFLEX

HyFlex 11202

Ver información técnica

Referencias

Ansell:11-202-19"
Rubix:798674622000
fabricante:11202000
EAN:0076490454524
brand logo

Resumen técnico

Tipotener mangas
Tamañotalla única
Nivel de resistencia al cortec
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1 UD. MANGUITO T-U 11-202 HYFLEX


  • El diseño anatómico con su sistema de correas ajustables VELCRO® ofrece un mejor ajuste al trabajador
  • HyFlex® 11-202 ofrece el manguito más cómodo de la gama Ansell. El generoso espacio en la zona del brazo reduce el sudor y los picores
  • El diseño anatómico con zona ajustable en el antebrazo permite libertad de movimientos para que los trabajadores puedan realizar su trabajo sin limitaciones, aumentando la productividad
  • Se garantiza una mayor seguridad, gracias a un manguito de alta visibilidad con prestaciones de nivel EN Cut 5 (ISO C) (ANSI A3) y protección térmica de nivel 1 (EN407)
El manguito Hi-Viz resistente a los cortes más cómodo de la gama Ansell.

Cualidades

  • Comodidad: El manguito más cómodo de la gama Ansell - gracias al generoso espacio en la zona del brazo que reduce el sudor y los picores
  • Libertad de movimientos: El diseño anatómico permite libertad de movimientos para que los trabajadores puedan realizar su trabajo sin limitaciones
  • Seguridad y longevidad: Alta visibilidad en un manguito resistente a los cortes con una vida útil prolongada gracias al Nivel 2 en resistencia a la abrasión

Aplicaciones

Manipulación de componentes estructurales y de carrocería|Inspección, selección, comprobación de piezas|Reparación y sustitución de paneles de carrocería|Reparación y sustitución de cristales|Corte de piezas estructurales y de carrocería|Inspección (recogida, comprobación y marcado)|Retoque|Operaciones de taller de prensado|Trabajos de metalistería, tratamiento de cristales.

Información técnica


Atributos
Tipotener mangas
Tamañotalla única
Nivel de resistencia al cortec
Material Principalnilón
ESDno
Colornegro
15,49 € Sin IVA
/ unidad
18,74 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h