GUANTE T-12 PROSKIN

Guante PROSKIN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Lebon:PROSKIN-12
Rubix:799229485000
fabricante:PROSKIN-12
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño12
Nivel de resistencia al cortec
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-12 PROSKIN


El guante PROSKIN es un guante tricotado sin costuras diseñado para ofrecer una protección óptima a la vez que es ultraligero y flexible. Este guante combina materiales de alta tecnología para garantizar una mayor resistencia, manteniendo al mismo tiempo un confort óptimo para el usuario. Está especialmente indicado para aplicaciones que requieran una desteridad fina y resistencia a los cortes.

Tejido tricotado ultraligero sin costuras:
Fabricado al 100% con filamento de polietileno de alta densidad, con adición de elastano, filamento de alta tenacidad y poliamida azul texturizada. Este material ligero ofrece una gran flexibilidad y protección frente a cortes, al tiempo que garantiza una excelente desteridad.

Recubrimiento CleanPu® en negro:
El recubrimiento de la palma y las puntas de los dedos proporciona un excelente agarre y una mayor resistencia al desgaste, mejorando la durabilidad y la seguridad al manipular objetos resbaladizos o abrasivos.Inserción de hilo 100% carbono:
Situado en la punta del pulgar y el índice, este hilo permite la compatibilidad con las pantallas táctiles, lo que hace que el guante sea ideal para tareas que requieran el uso de dispositivos electrónicos manteniendo la máxima protección.

Refuerzo recubierto entre el pulgar y el índice:
Para mejorar la resistencia y la durabilidad, se ha colocado un refuerzo adicional entre estos dos dedos, zonas que suelen utilizarse durante el trabajo manual.

Puño elástico:
Garantiza un ajuste perfecto y una sujeción segura, manteniendo el guante en su sitio durante toda la jornada laboral, al tiempo que evita la entrada de polvo o suciedad.
Certificaciones: Oeko-Tex® & Dermatest®Tecnología Screentech

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño12
Nivel de resistencia al cortec
Material Principalpolietileno
Colorazul
Material100% filamento polietileno de alta densidad, con adición de elastano, filamento de alta tenacidad y poliamida azul texturizada
5,84 € Sin IVA
/ unidad
7,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño