Referencias
Lebon:METALSKIN-7
Rubix:799229502000
fabricante:METALSKIN-7





Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 METALSKIN
El guante METALSKIN está diseñado para ofrecer una protección de alto rendimiento, al tiempo que garantiza la comodidad y la precisión en entornos de trabajo exigentes.
Filamento 100% polietileno de alta densidad negro y filamento metálico:
Combina la resistencia a la abrasión y al corte con una flexibilidad óptima, incluso para las tareas más delicadas.
Hilo 100% poliamida negra texturizada:
Proporciona mayor resistencia y protección frente a riesgos mecánicos, garantizando además ligereza y movilidad.
Recubrimiento CleanPu® negro:
El recubrimiento de la palma y las puntas de los dedos proporciona un excelente agarre y una mayor resistencia al desgaste, mejorando la durabilidad y la seguridad al manipular objetos resbaladizos o abrasivos.
Inserción de hilo 100% carbono:
Situado en la punta del pulgar y el índice, este hilo permite la compatibilidad con pantallas táctiles, lo que hace que el guante sea ideal para tareas que requieran el uso de dispositivos electrónicos manteniendo la máxima protección.
Refuerzo recubierto entre el pulgar y el índice:
Para mejorar la resistencia y la durabilidad, se ha colocado un refuerzo adicional entre estos dos dedos, zonas que suelen utilizarse durante el trabajo manual.
Puño elástico:
Garantiza un ajuste perfecto y una sujeción segura, manteniendo el guante en su sitio durante toda la jornada laboral, al tiempo que evita la entrada de polvo o suciedad.
Filamento 100% polietileno de alta densidad negro y filamento metálico:
Combina la resistencia a la abrasión y al corte con una flexibilidad óptima, incluso para las tareas más delicadas.
Hilo 100% poliamida negra texturizada:
Proporciona mayor resistencia y protección frente a riesgos mecánicos, garantizando además ligereza y movilidad.
Recubrimiento CleanPu® negro:
El recubrimiento de la palma y las puntas de los dedos proporciona un excelente agarre y una mayor resistencia al desgaste, mejorando la durabilidad y la seguridad al manipular objetos resbaladizos o abrasivos.
Inserción de hilo 100% carbono:
Situado en la punta del pulgar y el índice, este hilo permite la compatibilidad con pantallas táctiles, lo que hace que el guante sea ideal para tareas que requieran el uso de dispositivos electrónicos manteniendo la máxima protección.
Refuerzo recubierto entre el pulgar y el índice:
Para mejorar la resistencia y la durabilidad, se ha colocado un refuerzo adicional entre estos dos dedos, zonas que suelen utilizarse durante el trabajo manual.
Puño elástico:
Garantiza un ajuste perfecto y una sujeción segura, manteniendo el guante en su sitio durante toda la jornada laboral, al tiempo que evita la entrada de polvo o suciedad.
Certificaciones: Oeko-Tex® & Tecnología Screentech
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 7 |
| Nivel de resistencia al corte | f |
| Material Principal | polietileno |
| Color | negro |
| Material | 100% filamento polietileno de alta densidad negro y filamento metálico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,15 € Sin IVA
/ unidad
9,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días