Referencias
Ansell:11-515-8
Rubix:798965414000
fabricante:11515080



Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 11-515 HYFLEX
Disfrute de una comodidad y durabilidad excepcionales, junto con un rendimiento de protección contra cortes de nivel E (EN ISO) y una alta visibilidad. Refuerza la visibilidad de los trabajadores en entornos con poca iluminación, reduciendo así el riesgo de lesiones en las manos.El guante HyFlex® 11-515 presenta varias características revolucionarias, entre ellas la estructura textil INTERCEPT TECHNOLOGY® desarrollada por Ansell y DuPont™, que integra la tecnología Kevlar® Stretch Armor.
El puño largo ofrece una protección adicional contra cortes a nivel de la muñeca. Nuestra formulación en espuma de nitrilo garantiza un uso prolongado, lo que se traduce en una mayor durabilidad.El HyFlex® 11-515 ofrece un mayor poder de agarre y sensibilidad táctil en entornos secos o ligeramente aceitosos, lo que permite una sujeción más segura al manipular objetos cortantes.Gracias al diseño ergonómico del nuevo HyFlex® 11-515, los operarios están más inclinados a llevar los guantes.
Longitud : 210-265 mm. Contacto alimentario : No. ESD : No. No.
Norma : EN388:2016_4X42E
El puño largo ofrece una protección adicional contra cortes a nivel de la muñeca. Nuestra formulación en espuma de nitrilo garantiza un uso prolongado, lo que se traduce en una mayor durabilidad.El HyFlex® 11-515 ofrece un mayor poder de agarre y sensibilidad táctil en entornos secos o ligeramente aceitosos, lo que permite una sujeción más segura al manipular objetos cortantes.Gracias al diseño ergonómico del nuevo HyFlex® 11-515, los operarios están más inclinados a llevar los guantes.
Longitud : 210-265 mm. Contacto alimentario : No. ESD : No. No.
Norma : EN388:2016_4X42E
High visibility with superior cut resistance and durability.
Cualidades
- Ability to handle sharp parts and knives with confidence, increasing worker output and security in light oil or dry applications
- Provides ANSI Level 4 abrasion resistance for longer life
- New coating technology provides increased wear in high stress areas
- Silicone-free and latex-free for worker and product protection
- Available in a wide range of sizes to protect more workers
- Also available in vend pack
Aplicaciones
Estructuras y carpintería; Instalación de acristalamientos; Manejo de cuchillos; Operaciones de mantenimiento; Procesamiento del papel; Manipulación de pequeñas piezas cortantes; Estampado de chapas y de pequeñas piezas
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 8 |
| Nivel de resistencia al corte | e |
| Material Principal | para-aramid |
| Contacto con alimentos | no |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,81 € Sin IVA
/ unidad
17,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días