Referencias
Ansell:11-947-09
Rubix:798556685000
fabricante:11947090
EAN:0076490464639



Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 11-947 HYFLEX [EX-NITROTOUGH N3500]
- Los guantes Hyflex 11-947 ofrecen excelentes niveles de resistencia al corte, a la abrasión y al aceite en varias geometrías de inmersión
- El forro está fabricado con INTERCEPT TECHNOLOGY® de Ansell para un excelente rendimiento al corte y confort Nivel de corte ISO B
- Con tecnología FORTIX™ para una mayor resistencia a la abrasión
- El revestimiento de nitrilo microacabado también proporciona excelentes niveles de agarre
- El revestimiento es resistente a los aceites y grasas residuales presentes en las piezas manipuladas
Para una manipulación táctil fina que necesita una muy buena protección contra los cortes.
Cualidades
- Buena protección mecánica
- Alta Abrasión EN Nivel 4 (ANSI Nivel 4)
- Corte ISO Nivel B
- Recubrimiento de nitrilo microacabado
- También disponible en envase de venta
Aplicaciones
Moldeo por inyección en prensa|Asistencia y mantenimiento de la línea de producción|Inspección (recogida, comprobación y marcado)|Cambio de herramientas y matrices
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 70 g |
|---|---|
| Tipo | guante |
| Tamaño | 9 |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material Principal | fibra de vidrio |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material | fibra de vidrio|poliamida|poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,87 € Sin IVA
/ unidad
13,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días