GUANTE T-11 11-947 HYFLEX [EX-NITROTOUGH N3500]

HyFlex 11947

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:11-947 11
Rubix:798556687000
fabricante:11947110
EAN:0076490464653
ANSELL Gloves HYFLEX 11-947 MT 11
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño11
Nivel de resistencia al corteb
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-11 11-947 HYFLEX [EX-NITROTOUGH N3500]


  • Los guantes Hyflex 11-947 ofrecen excelentes niveles de resistencia al corte, a la abrasión y al aceite en varias geometrías de inmersión
  • El forro está fabricado con INTERCEPT TECHNOLOGY® de Ansell para un excelente rendimiento al corte y confort Nivel de corte ISO B
  • Con tecnología FORTIX™ para una mayor resistencia a la abrasión
  • El revestimiento de nitrilo microacabado también proporciona excelentes niveles de agarre
  • El revestimiento es resistente a los aceites y grasas residuales presentes en las piezas manipuladas
Para una manipulación táctil fina que necesita una muy buena protección contra los cortes.

Cualidades

  • Buena protección mecánica
  • Alta Abrasión EN Nivel 4 (ANSI Nivel 4)
  • Corte ISO Nivel B
  • Recubrimiento de nitrilo microacabado
  • También disponible en envase de venta

Aplicaciones

Moldeo por inyección en prensa|Asistencia y mantenimiento de la línea de producción|Inspección (recogida, comprobación y marcado)|Cambio de herramientas y matrices
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto70 g
Tipoguante
Tamaño11
Nivel de resistencia al corteb
Material Principalfibra de vidrio
Contacto con alimentosno
Entorno de usoaceitoso o graso
Nivel de resistencia a la abrasión4
ESDno
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Materialfibra de vidrio|poliamida|poliéster
10,87 € Sin IVA
/ unidad
13,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño