855071 GUANTE POLIAMIDA GRIS/NITRILO G-NIT MAX T-10

Guantes g-nit max

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS:855071
Rubix:798709150000
EAN:3660338105722
GLOVES G-NIT MAX Size 10
brand logo
Resumen técnico
Tamaño10
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 855071 GUANTE POLIAMIDA GRIS/NITRILO G-NIT MAX T-10


Guantes tejidos sin costuras 100 % poliamida/Spandex. Galga 15. Revestimiento de espuma de nitrilo antideslizante en la palma de la mano y en las yemas de los dedos (dorso de la mano transpirable), puño elástico y sobrehilado.Paquete de 12 pares / Caja de cartón de 120 pares.
VENTAJAS
Muy buena destreza y precisión. Perfecta ergonomía y excelente comodidad.
Normas : EN388_3131X

Cualidades

Agarre excepcional en piezas secas, húmedas o grasas

Aplicaciones

• Precise, delicate handling in greasy and oily environments, mounting, assembly and packaging
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño10
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión3
Material Principalpoliéster
ESDno
Entorno de usoaceitoso o graso
Colorgris
Materialpoliamida / spandex
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,40 Sin IVA
/ 12 unidades
57,35 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño

Seleccione variantes (6)